{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M10 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 2174 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | 7GX | |
Bekezdő alak | C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,5 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Szár négyszög □ | 8 mm | |
Magfurat ⌀ irányérték | 9,35 mm | |
Menet ⌀ | 10 mm | |
Forgácshornyok száma | 6 | |
Színes gyűrű | nincs | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Menetmélység | 30 mm | |
Sorozat | GARANT Master | |
Termék fajtája | Menetformázó |
Cikkszám | 139207 M10 | |
EAN / GTIN | 4062406383664 | |
Gyártó száma | 139207 M10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Gépi menetformázó kenőhornyokkal HSSE-PM Form C 7GX, TiAlN, M: M10
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
85,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
167 darabszám azonnal szállítható
88,80 €
50,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
49,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható
55,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
141 darabszám azonnal szállítható
85,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Menet szabvány | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Menetemelkedés | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Szerszámanyag | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Magfurat ⌀ irányérték | 9,35 mm | 9,35 mm | 9,35 mm | 9,35 mm | 9,35 mm |