{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M12 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 3X 6GX | |
Bekezdő alak | C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,75 mm | |
Teljes hossz L | 110 mm | |
Szár ⌀ Ds | 9 mm | |
Szár négyszög □ | 7 mm | |
Magfurat ⌀ irányérték | 11,2 mm | |
Menet ⌀ | 12 mm | |
Forgácshornyok száma | 8 | |
Színes gyűrű | nincs | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Menetmélység | 36 mm | |
Serie | GARANT Master | |
Termék fajtája | Menetformázó |
Cikkszám | 139205 M12 | |
EAN / GTIN | 4062406383596 | |
Gyártó száma | 139205 M12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Gépi menetformázó kenőhornyokkal HSS-E-PM Form C 6GX M12
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
102,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
129,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
70,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható
72,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Menetméret | M12 | M12 | M12 | M12 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Menetmélység | 36 | 18 | 18 | 36 |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál ;max. 3×D átmenő furatnál | max. 1,5×D zsákfuratnál ;max. 1,5×D átmenő furatnál | max. 1,5×D zsákfuratnál ;max. 1,5×D átmenő furatnál | max. 3×D zsákfuratnál ;max. 3×D átmenő furatnál |
Magfurat ⌀ irányérték | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
Termék fajtája | Menetformázó | Menetformázó | Menetformázó | Menetformázó |