{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M10 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 2174 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 3X 6GX | |
Bekezdő alak | C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,5 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Szár négyszög □ | 8 mm | |
Magfurat ⌀ irányérték | 9,35 mm | |
Menet ⌀ | 10 mm | |
Forgácshornyok száma | 6 | |
Színes gyűrű | nincs | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Menetmélység | 30 mm | |
Sorozat | GARANT Master | |
Termék fajtája | Menetformázó |
Cikkszám | 139205 M10 | |
EAN / GTIN | 4062406383589 | |
Gyártó száma | 139205 M10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Gépi menetformázó kenőhornyokkal HSS-E-PM Form C 6GX M10
érdeklődés szerint
Raktáron
136 darabszám azonnal szállítható
84,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
47,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható
53,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Forgácshornyok száma | 6 | 5 | 3 |
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Színes gyűrű | nincs | zöld | zöld |
Teljes hossz L | 100 | 100 | 100 |
Menet ⌀ | 10 | 10 | 10 |
Szár négyszög □ | 8 | 8 | 8 |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál ;max. 3×D átmenő furatnál | max. 1,5×D zsákfuratnál ;max. 1,5×D átmenő furatnál | max. 3×D zsákfuratnál ;max. 3×D átmenő furatnál |