Gépi menetformázó kenőhornyokkal HSS-E C alak 6GX, TiAlN, M: M6

Cikkszám: 139192 M6
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
207 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 2174
  • Menet szabvány: DIN 13

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M6
Bevonat TiAlN
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 2174
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 3X 6GX
Bekezdő alak C
Szár Hengeres szár, h9-tel
Belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 1 mm
Teljes hossz L 80 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Szár négyszög □ 4,9 mm
Magfurat ⌀ irányérték 5,55 mm
Menet ⌀ 6 mm
Forgácshornyok száma 5
Színes gyűrű zöld
Vágóélek száma Z 5
Menetmélység 18 mm
Termék fajtája Menetformázó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 139192 M6
EAN / GTIN 4045197446862
Gyártó száma 139192 M6
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
23
Acél < 500 N/mm²
P
23
Acél < 750 N/mm²
P
22
Acél < 900 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Kenőhornyokkal, optimális kenőhatás mélyebb menetek esetében is.
Tűrési osztály: ISO 3X / 6GX = 0,02 − 0,04 mm túlmérettel.

Felhasználás:

Olyan munkadarabokhoz, melyeket galvanikus védőréteggel látnak el, vagy edzés következtében enyhén zsugorodnak.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz