Van alternatíva erre a termékre

Gépi menetformázó kenőhornyokkal HSS-E-PM, belső hűtés / Form C 6HX, TiN, M: M12

Cikkszám: 139187 M12
Kedvezmény
184,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. nov. 24.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: DIN 2174
  • Menet szabvány: DIN 13

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M12
Bevonat TiN
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E PM
Szabvány DIN 2174
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2X 6HX
Bekezdő alak C
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés igen
Felhasználás furattípusnál max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 1,75 mm
Teljes hossz L 110 mm
Szár ⌀ Ds 9 mm
Szár négyszög □ 7 mm
Magfurat ⌀ irányérték 11,2 mm
Menet ⌀ 12 mm
Forgácshornyok száma 5
Színes gyűrű zöld
Vágóélek száma Z 5
Menetmélység 36 mm
Termék fajtája Menetformázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 139187 M12
EAN / GTIN 4045197509314
Gyártó száma 139187 M12

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
42
Alu (rövid forgácsú)
N
42
Alu > 10% Si
N
35
Acél < 500 N/mm²
P
37
Acél < 750 N/mm²
P
32
Acél < 900 N/mm²
P
29
Acél < 1100 N/mm²
P
27
Acél < 1400 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
17
CuZn
N
27
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Kenőhornyokkal, optimális kenőhatás mélyebb menetek esetében is.
Belső hűtőfolyadék ellátással az oldalsó hornyokból; ez maximális élettartamot tesz lehetővé átmenő- és zsákfurat megmunkálás esetén.
Tűrési osztály: ISO 2X / 6HX.
Az innovatív poligon forma széles felhasználási spektrumot biztosít. A multifunkcionális bevonatszerkezettel maximális élettartam érhető el nagy szilárdságú anyagokban is.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz