{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M16 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 2174 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2X 6HX | |
Bekezdő alak | C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 2 mm | |
Teljes hossz L | 110 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Szár négyszög □ | 9 mm | |
Magfurat ⌀ irányérték | 15,1 mm | |
Menet ⌀ | 16 mm | |
Forgácshornyok száma | 7 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Vágóélek száma Z | 7 | |
Menetmélység | 48 mm | |
Termék fajtája | Menetformázó |
Cikkszám | 139182 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197446817 | |
Gyártó száma | 139182 M16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Gépi menetformázó kenőhornyokkal HSS-E Form C 6HX, TiAlN, M: M16
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
113,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
213,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható
213,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
174,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható
186,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Forgácshornyok száma | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 |
Teljes hossz L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Menet szabvány | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Menetemelkedés | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | igen |
Szabvány | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Szár négyszög □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |