{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M8 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 2174 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2X 6HX | |
Bekezdő alak | C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,25 mm | |
Teljes hossz L | 90 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Szár négyszög □ | 6,2 mm | |
Magfurat ⌀ irányérték | 7,45 mm | |
Menet ⌀ | 8 mm | |
Forgácshornyok száma | 5 | |
Színes gyűrű | sárga | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Menetmélység | 24 mm | |
Termék fajtája | Menetformázó |
Cikkszám | 139171 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197541840 | |
Gyártó száma | 139171 M8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gépi menetformázó kenőhornyokkal HSSE-PM Form C 6HX M8
érdeklődés szerint
Raktáron
161 darabszám azonnal szállítható
82,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
456 darabszám azonnal szállítható
82,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
961 darabszám azonnal szállítható
47,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
129,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
278 darabszám azonnal szállítható
74,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bekezdő alak | C | C | C | C | C |
Bevonat | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Profilszög | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok |
Menetméret | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Vágásirány | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos |
Menetmélység | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Termék fajtája | Menetformázó | Menetformázó | Menetformázó | Menetformázó | Menetformázó |