{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M4 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 2174 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2X 6HX | |
Bekezdő alak | C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,7 mm | |
Teljes hossz L | 63 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4,5 mm | |
Szár négyszög □ | 3,4 mm | |
Magfurat ⌀ irányérték | 3,7 mm | |
Menet ⌀ | 4 mm | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Színes gyűrű | sárga | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Menetmélység | 12 mm | |
Termék fajtája | Menetformázó |
Cikkszám | 139171 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197541819 | |
Gyártó száma | 139171 M4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gépi menetformázó kenőhornyokkal HSSE-PM Form C 6HX M4
érdeklődés szerint
Raktáron
227 darabszám azonnal szállítható
60,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
698 darabszám azonnal szállítható
60,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
703 darabszám azonnal szállítható
36,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
245 darabszám azonnal szállítható
57,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Forgácshornyok száma | 4 | 4 | 5 | 5 |
Bevonat | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Menet ⌀ | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Menetméret | M4 | M4 | M4 | M4 |
Menet szabvány | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Szerszámanyag | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Termék fajtája | Menetformázó | Menetformázó | Menetformázó | Menetformázó |