{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M3 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 2174 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 3X 6GX | |
Bekezdő alak | C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D zsákfuratnál; max. 1,5×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,5 mm | |
Teljes hossz L | 56 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3,5 mm | |
Szár négyszög □ | 2,7 mm | |
Magfurat ⌀ irányérték | 2,8 mm | |
Menet ⌀ | 3 mm | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 4,5 mm | |
Termék fajtája | Menetformázó |
Cikkszám | 139142 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197446633 | |
Gyártó száma | 139142 M3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gépi menetformázó kenőhorony nélkül HSS-E 6GX M3
érdeklődés szerint
Raktáron
85 darabszám azonnal szállítható
24,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható
41,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
115 darabszám azonnal szállítható
28,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
51,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bekezdő alak | C | C | C | C |
Forgácshornyok száma | 3 | 3 | 2 | 4 |
Bevonat | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Teljes hossz L | 56 | 56 | 56 | 56 |
Menetméret | M3 | M3 | M3 | M3 |
Menetemelkedés | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Szár ⌀ Ds | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |