Gépi menetformázó kenőhorony nélkül HSS-E-PM 6HX M4

Cikkszám: 139115 M4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
306 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: DIN 2174
  • Menet szabvány: DIN 13

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M4
Bevonat TiN
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E PM
Szabvány DIN 2174
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2X 6HX
Bekezdő alak C
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 1,5×D zsákfuratnál; max. 1,5×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,7 mm
Teljes hossz L 63 mm
Szár ⌀ Ds 4,5 mm
Szár négyszög □ 3,4 mm
Magfurat ⌀ irányérték 3,7 mm
Menet ⌀ 4 mm
Forgácshornyok száma 4
Színes gyűrű kék
Vágóélek száma Z 4
Menetmélység 6 mm
Termék fajtája Menetformázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 139115 M4
EAN / GTIN 4045197508546
Gyártó száma 139115 M4

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
32
Acél < 750 N/mm²
P
27
Acél < 900 N/mm²
P
22
Acél < 1100 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Az innovatív poligon forma széles felhasználási spektrumot biztosít. A multifunkcionális bevonatszerkezettel maximális élettartam érhető el nagy szilárdságú anyagokban is.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz