Falra szerelhető készlet

Cikkszám: 1391-W
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Cikkszám 1391-W
EAN / GTIN 4017976213910
Gyártó száma 1391-W

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

Fali rögzítő készlet fertőtlenítőszertartókhoz, amely egy fali tartóból, két 6x50-es facsavarból két alátéttel, két 8 mm-es dübelből és két kocsicsavarból alátétekkel és rögzítőanyákkal áll.

Jellemző:

Teljes szélesség (mm): 40
Teljes mélység (mm): 25
Teljes magasság (mm): 144
Szín: ragyogó kék