Fertőtlenítőszeres flakontartó

Cikkszám: 1391
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Cikkszám 1391
EAN / GTIN 4017976413914
Gyártó száma 1391
L-szám L90070 260

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

Műanyag fertőtlenítő palacktartó csőszárral, kék RAL 5007 porszórt bevonattal. Többszörösen perforált csőszár, a tartó rögzítésére szolgáló bilinccsel tetszés szerint pozícionálható. A palacktartó minden 65 mm és 110 mm közötti átmérőjű kerek palackhoz alkalmas. (A palack nem része a szállításnak)

Jellemző:

Teljes szélesség (mm): 69
Teljes mélység (mm): 152
Teljes magasság (mm): 288
Szín: ragyogó kék