Hurokcső fogó nejlonszalaggal 0 - 125mm

Cikkszám: 138A.30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 138A.30
EAN / GTIN 3148516677532
Gyártó száma 138A.30
L-szám L60130 5240

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Alumínium ötvözetből készült test
  • rendkívül ellenálló nylon öv

Jellemző:

  • A [″]: 4
  • A [mm]: 125
  • E [mm]: 42
  • E1 [mm]: 27.5
  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 760
  • [g]: 290