Hulladékgyűjtő

Cikkszám: 1386
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hulladéktároló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1386
EAN / GTIN 4017976013862
Gyártó száma 1386
L-szám L90080 688

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

Acélcsőszerkezet, porszórt, világosszürke RAL 7035. PVC fedél és szorítógyűrű, nyílás Ø 340 mm. 120 literes zsákokhoz. 2 láb és 2 tömör gumikerék 150 mm Ø.

Jellemző:

Teljes szélesség (mm): 500
Teljes mélység (mm): 500
Teljes magasság (mm): 960
Gumiabroncsok: tömör gumi
Kerékméret (mm): 150
Megjegyzés: nyílás Ø 340 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz