Kivitel:
Főanyag
100% poliészter, PU bevonattal, szél- és vízálló, légáteresztő, 185g/m²
Fontos részletek
A derékban húzózsinórral állítható, Gumi a derékrészen
Funkcionalitás
Szél- és vízálló, hegesztett varratokkal
Kivitel
Mozgatható lábszár alja gombokkal
Reflex
65 mm széles fényvisszaverő szalag
Leírás:
- Nadrág esőruházat jó láthatósággal olyan munkaköri feladatokhoz, amelyek könnyű és sima esőruházatot igényelnek
- A nadrág szél- és vízálló, hegesztett varratokkal
- Jó illeszkedés rugalmas és húzózsinórral a derékon és állítható alsó szegéllyel, nyomógombokkal
- Tanúsítvány az EN 343, rossz időjárás elleni védőruházat és az EN ISO 20471, 2. osztály, védőruházat jó láthatósággal
szerint.
Szabvány:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Z