Kivitel:
szerelt
Leírás:
Moduláris rendszer: acélcső és profilacél hegesztett, porszórtan antracitszürke RAL 7016, csavaros szerkezet. 5 polckeret származtatott fa anyagú deszkákkal, 13 mm magas peremmel. A polcok variálhatóan csavarozhatók, rácsháló 150 mm, dőlésszög a ferde beépítéshez 15° vagy 30°. Terhelhetőség polconként 60 kg. 4 db forgó kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazott kerékagyakkal. 2 fékkel, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága).
Jellemző:
Gumiabroncsok: TPE
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint