Gépi menetfúró, bevonat nélkül, Rc: 1/8-28

Cikkszám: 138120 1/8-28
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rc Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Menetfajta: Rc
  • Profilszög: 55
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 2181
  • Menet szabvány: DIN EN 10226-2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret Rc1/8-28
Bevonat bevonat nélkül
Menetfajta Rc
Profilszög 55 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 2181
Menet szabvány DIN EN 10226-2
Bekezdő alak C
Kúparány 1:16
Szár Hengeres szár, h9-tel
Belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál Zsákfurat; Átmenőfurat
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,907 mm
Menet / coll 28
Teljes hossz L 63 mm
Szár ⌀ Ds 7 mm
Szár négyszög □ 5,5 mm
Magfurat ⌀ A 8,15 mm
Magfurat ⌀ B 8,1 mm
Etalon beállítópálca ⌀ Dmax JS11 8,57 mm
Magfurat min. mélység 11,1 mm
Menet ⌀ 9,72 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 5
Színes gyűrű Nincs
Vágóélek száma Z 5
Menetmélység 41 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 138120 1/8-28
Másolás
EAN / GTIN 4045197585585
Másolás
Gyártó száma 138120 1/8-28
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
9
Alu (rövid forgácsú)
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
9
Acél < 500 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
7
Acél < 750 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
6
Acél < 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
5
GG(G)
megfelelő / [m/min]
K
ISO kód:
5
CuZn
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
9
Olaj
megfelelő / [m/min]
 
Nedvesen maximum
megfelelő / [m/min]
 

Leírás

Kivitel:

A rövid szár következtében kevésbé nyúlik ki, ezért stabilabb.

Felhasználás:

Gépi menetfúróként vagy kézi utánvágáshoz. Kúpos Whitworth csőmenet (BSPT) ISO 7/1 és BS21 szerint, tömítőmenetes kötésekhez. Magfurathoz vegye figyelembe a megadott minimális mélységet (lásd a táblázatot).

Ajánlás:

Magfurat ⌀ A:
Hengeres előfúrás dörzsár használata nélkül. Az A változat akkor alkalmazható, ha nem kell tömítési problémáktól tartani.
Magfurat ⌀ B:
Készítsen hengeres előfuratot és ezt követően végezze el a dörzsárazást 1:16 kúpos dörzsárral (lásd 162650 sz.). Ezután a Dmax etalonnal (lásd a táblázatot) ellenőrizhető a kúpos furat ⌀-je a sík oldalon. A magfurat B változat szerinti előkészítése a menetvágás legnagyobb folyamatbiztonságú elkészítését teszi lehetővé, ezzel egyidejűleg a menet lehető legnagyobb tömítését biztosítja.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz