{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | Rc1/2-14 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | Rc | |
Profilszög | 55 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 2181 | |
Menet szabvány | DIN EN 10226-2 | |
Bekezdő alak | C | |
Kúparány | 1:16 | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | Zsákfurat; Átmenőfurat | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,814 mm | |
Menet / coll | 14 | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Szár négyszög □ | 12 mm | |
Magfurat ⌀ A | 17,8 mm | |
Magfurat ⌀ B | 17,7 mm | |
Etalon beállítópálca ⌀ Dmax JS11 | 18,63 mm | |
Magfurat min. mélység | 22,3 mm | |
Menet ⌀ | 20,95 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 5 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Menetmélység | 65 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 138120 1/2-14 | |
EAN / GTIN | 4045197585714 | |
Gyártó száma | 138120 1/2-14 |