{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | 1/8-27 NPT | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | NPT | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 374 | |
Menet szabvány | ANSI B 1.20.1 | |
Bekezdő alak | C | |
Kúparány | 1:16 | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | zsákfurat; Átmenőfurat | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,941 mm | |
Menet / coll | 27 | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 7 mm | |
Szár négyszög □ | 5,5 mm | |
Magfurat ⌀ A | 8,5 mm | |
Magfurat ⌀ B | 8,25 mm | |
Etalon beállítópálca -⌀ Dmax + 0,05 | 8,74 mm | |
Magfurat min. mélység | 12 mm | |
Menet ⌀ | 10,242 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 5 | |
Színes gyűrű | kék | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Menetmélység | 17 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 138110 1/8-27 | |
EAN / GTIN | 4045197533647 | |
Gyártó száma | 138110 1/8-27 |