{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | 1/2-20 UNF | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | UNF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 374 | |
Tűrési osztály | 2B | |
Bekezdő alak | C | |
Spirálszög | 15 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,27 mm | |
Menet / coll | 20 | |
Menet ⌀ | 12,7 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 9 mm | |
Szár négyszög □ | 7 mm | |
Magfurat ⌀ | 11,5 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 25,4 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 138002 1/2-20 | |
EAN / GTIN | 4045197595089 | |
Gyártó száma | 138002 1/2-20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Gépi menetfúró DIN 374, bevonat nélkül, UNF: 1/2-20
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
44,88 €
22,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
52,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
167,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
180,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
40,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | nincs | nincs | nincs |
Profilszög | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok |
Menetfajta | UNF | UNF | UNF | UNF-LH | UNF |
Szabvány | DIN 374 | DIN 374 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 374 |
Tűrési osztály | 2B | 2B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 2B |
Termék fajtája | Menetfúró | Menetfúró | Menetfúró | Menetfúró | Menetfúró |