{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | CleverTap | |
Menetméret | 7/16-14 UNC | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | UNC | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 376 | |
Tűrési osztály | 2B | |
Bekezdő alak | C | |
Spirálszög | 40 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9 | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2,5×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,814 mm | |
Menet / coll | 14 | |
Menet ⌀ | 11,11 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Szár négyszög □ | 6,2 mm | |
Magfurat ⌀ | 9,4 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | nincs | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 27,78 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 137868 7/16-14 | |
EAN / GTIN | 4067263162360 | |
Gyártó száma | 137868 7/16-14 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNC: 7/16-14
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
26,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
41,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
35,09 €
11,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
156,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
167,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | nincs | Nincs | Nincs | nincs | nincs |
Profilszög | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok |
Menet / coll | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Menetfajta | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC-LH |
Szabvány | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Szár négyszög □ | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 7 mm | 7 mm |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |