{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | 5/16-18 UNC | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | UNC | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 371 | |
Tűrési osztály | 2B | |
Bekezdő alak | C | |
Spirálszög | 15 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,411 mm | |
Menet / coll | 18 | |
Menet ⌀ | 7,94 mm | |
Teljes hossz L | 90 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Szár négyszög □ | 6,2 mm | |
Magfurat ⌀ | 6,6 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 15,88 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 137862 5/16-18 | |
EAN / GTIN | 4045197594938 | |
Gyártó száma | 137862 5/16-18 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNC: 5/16-18
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
29,48 €
16,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
34,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
110,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
120,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
19,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
Profilszög | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok |
Menet / coll | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Menetemelkedés | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm |
Tűrési osztály | 2B | 2B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 2B |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál | max. 2×D zsákfuratnál | max. 2×D zsákfuratnál | max. 2×D zsákfuratnál | max. 2,5×D zsákfuratnál |