{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Tap | |
Menetméret | 2-56 UNC | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | UNC | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 371 | |
Tűrési osztály | 2BX | |
Bekezdő alak | C | |
Spirálszög | 45 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2,5×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,453 mm | |
Menet / coll | 56 | |
Menet ⌀ | 2,18 mm | |
Teljes hossz L | 45 mm | |
Szár ⌀ Ds | 2,8 mm | |
Szár négyszög □ | 2,1 mm | |
Magfurat ⌀ | 1,85 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | kék | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 5,45 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 137857 2-56 | |
EAN / GTIN | 4062406208110 | |
Gyártó száma | 137857 2-56 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap INOX gépi menetfúró HSS-E-PM 2-56
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
45,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható
45,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
21,83 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | AlTiX | TiN |
Menet ⌀ | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
Menetfajta | UNC | UNC | UNC |
Magfurat ⌀ | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
Szár ⌀ Ds | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Sorozat | Master Tap | Master Tap | Pro Tap |
Termék fajtája | Menetfúró | Menetfúró | Menetfúró |