{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | G1/2 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | G | |
Profilszög | 55 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Bekezdő alak | C | |
Spirálszög | 40 fok | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | igen | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,814 mm | |
Menet / coll | 14 | |
Menet ⌀ | 20,96 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Szár négyszög □ | 12 mm | |
Magfurat ⌀ | 19 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró szinkron megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 5 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Menetmélység | 62,88 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 137816 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197705815 | |
Gyártó száma | 137816 G1/2 |