Digitális kis mélységmérő IP 67, 25 mm, híd hossza 48 mm

Cikkszám: 1375502
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 1375502
    EAN / GTIN 4029713019907
    Gyártó száma 1375502
    L-szám L40510 1481

    Leírás

    Kivitel:

    • Rozsdamentes acél
    • Védelmi osztály IP67
    • LCD kijelző 7,5 mm
    • Gyári szabvány
    • Mérőcsap Ø 2 mm

    Leírás:

    Digitális kis mélységmérő IP67 rozsdamentes acélból, Abl. 0,01 mm / .0005 inch, 7,5 mm-es LCD kijelző, QuickStart elektronika, QuickLock funkció, nulla beállítása bármely ponton, mm/inch váltás. Változó adatkimenet (RS 232 + Digimatic + UBS), PRESET funkció

    Jellemző:

    • Anyag: Rozsdamentes acél
    • IP osztály: 67 IP
    • Olvasás: 0,01 mm
    • Mérési tartomány (mm): 0 - 25
    • Hibahatár (mm): 0,02 mm
    • Hibahatár (µm): 20 µm
    • Számjegy magassága: 7,5 mm
    • Mérőhíd hossza: 48 mm

    Szabvány:

    Factory standard

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz