{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | G1/4 | |
Bevonat | gőzölt | |
Menetfajta | G | |
Profilszög | 55 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 5156 | |
Bekezdő alak | C | |
Spirálszög | 40 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,337 mm | |
Menet / coll | 19 | |
Menet ⌀ | 13,16 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 11 mm | |
Szár négyszög □ | 9 mm | |
Magfurat ⌀ | 11,8 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | kék | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 26,32 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 137450 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197079954 | |
Gyártó száma | 137450 G1/4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gépi menetfúró HSS-E Form C, gőzölt, G: G1/4
érdeklődés szerint
Raktáron
307 darabszám azonnal szállítható
56,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható
79,80 €
47,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
299 darabszám azonnal szállítható
84,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható
93,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
211 darabszám azonnal szállítható
45,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
87 darabszám azonnal szállítható
92,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
85,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | gőzölt | Keménykróm | AlTiX | TiAlN | TiN | AlTiX | TiAlN |
Színes gyűrű | kék | sárga | zöld | Kék | zöld | zöld | piros |
Profilszög | 55 fok | 55 fok | 55 fok | 55 fok | 55 fok | 55 fok | 55 fok |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Magfurat ⌀ | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm |
Spirálszög | 40 fok | 40 fok | 40 fok | 45 fok | 40 fok | 40 fok | 40 fok |
Szár ⌀ Ds | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |