{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | G1.1/4 | |
Bevonat | gőzölt | |
Menetfajta | G | |
Profilszög | 55 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 5156 | |
Bekezdő alak | C | |
Spirálszög | 40 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 2,309 mm | |
Menet / coll | 11 | |
Menet ⌀ | 41,91 mm | |
Teljes hossz L | 170 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szár négyszög □ | 24 mm | |
Magfurat ⌀ | 39,5 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 5 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Menetmélység | 125,7 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 137350 G1.1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197079916 | |
Gyártó száma | 137350 G1.1/4 |