{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | G1/4 | |
Bevonat | DLC | |
Menetfajta | G | |
Profilszög | 55 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Bekezdő alak | E | |
Spirálszög | 40 fok | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2,5×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,337 mm | |
Menet / coll | 19 | |
Menet ⌀ | 13,16 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Szár négyszög □ | 9 mm | |
Magfurat ⌀ | 11,8 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró szinkron megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Színes gyűrű | sárga | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Menetmélység | 32,9 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 137345 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197705570 | |
Gyártó száma | 137345 G1/4 |