{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M6,5×0,75 | |
Bevonat | TiN | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 374 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | C | |
Spirálszög | 40 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,75 mm | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds | 5,5 mm | |
Szár négyszög □ | 4,3 mm | |
Magfurat ⌀ | 5,8 mm | |
Menet ⌀ | 6,5 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 19,5 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 137150 6,5X0,75 | |
Gyártó száma | 137150 6,5X0,75 |