2 pontos belső mikrométer, keményfém mérőfelületek, 2-6″.

Cikkszám: 137-216
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
    Termék fajtája 2 pontos furatmikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 137-216
    EAN / GTIN 4946368438504
    Gyártó száma 137-216
    L-szám L40010 14751

    Leírás

    Leírás:

    Ez egy hosszabbító rudakkal felszerelt belső mikrométer, amely a következő előnyöket kínálja Önnek: Cserélhető henger alakú hosszabbító rudak a mérési tartomány bővítéséhez Karbid mérőfelületek állnak rendelkezésre.

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Analóg
    Mérési tartomány: 2 - 6
    Beosztás: 0,001″
    Skála: Skáladob és skálahüvely matt krómozott, Ø; 15 mm
    Inch/Metrikus: Inch
    Szállítási terjedelem: doboz, kulcs, hosszabbítók, mikrométercsavar, mikroszkópos csavar.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz