Belső mikrométer keményfém mérőfelületekkel, 50-63 mm

Cikkszám: 137-013
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
    Termék fajtája 2 pontos furatmikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 137-013
    EAN / GTIN 4946368438436
    Gyártó száma 137-013
    L-szám L40010 5262

    Leírás

    Leírás:

    Ez egy hosszabbító rudakkal felszerelt belső mikrométer, amely a következő előnyöket nyújtja Önnek: Cserélhető henger alakú hosszabbító rudak a mérési tartomány bővítéséhez. Karbid mérőfelületek állnak rendelkezésre.

    Jellemző:

    Beosztás: 0,01 mm
    Skála: Skáladob és skálahüvely matt krómozott, Ø; 15 mm
    Inch/metrikus: metrikus
    Szállítási terjedelem: Doboz, kulcs, mikrométercsavarral együtt

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz