Hordó szállító

Cikkszám: 13650
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hordókocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 13650
EAN / GTIN 4017976913650
Gyártó száma 13650
L-szám L90080 701

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Dobkocsi 200 literes acéllemez hordók függőleges szállítására. Négyszögletes csőből hegesztett kereszt, csúszós élekkel, kék RAL 5007 porszórt bevonattal. 4 db forgó kerék, 2 db fékkel. Poliamid kerekek, síkcsapágyazott kerékagyak.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 250
Teljes magasság (mm): 159
Gumiabroncsok: poliamid
Kerékméret (mm): 80 x 35

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz