Kaliper

Cikkszám: 1365
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
    Termék fajtája Mérőóra

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1365
    EAN / GTIN 3148512261902
    Gyártó száma 1365
    L-szám L60130 6966

    Leírás

    Leírás:

    • A termék jellemzői: Pontosság: 0,001 mmMérési tartomány: 0 - 12,5 mmmm/inch váltásVédelmi osztály IP 51LCD kijelző, 6 mmBeszorítószár Ø 8 mmCserélhető szonda M2.5Kijelző 270°-ban elforgathatóNullpont beállítása bármely pozícióbanNullpont váltás a szonda bármely pozíciójábanMérés két különböző referenciaponttal lehetségesMérési érték mentéseKijelző fagyasztásaKompatibilis a Gagewedge szoftverrel, RS232 kimenetFACOM megfelelőségi tanúsítvánnyal szállítva.

    Jellemző:

    • Teljesítmény [mm]: 0-12.5
    • [g]: 120

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz