{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M24×1,5 | |
Bevonat | gőzölt | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 374 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | C | |
Spirálszög | 40 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,5 mm | |
Teljes hossz L | 140 mm | |
Szár ⌀ Ds | 18 mm | |
Szár négyszög □ | 14,5 mm | |
Magfurat ⌀ | 22,5 mm | |
Menet ⌀ | 24 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Menetmélység | 72 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 136260 24X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197079251 | |
Gyártó száma | 136260 24X1,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Gépi menetfúró 24X1,5
érdeklődés szerint
Raktáron
101 darabszám azonnal szállítható
130,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
151,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
86,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 4 | 4 | 4 |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Magfurat ⌀ | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS E |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Menetmélység | 72 | 48 | 60 |
Szár ⌀ Ds | 18 | 18 | 18 |