Leírás:
AZ IPARI PENGE NR. A 13615 by MARTOR egy kiváló minőségű, rozsdamentes acélból készült penge. Nagyon éles, és négy egymást követő használható vágóéle van, különösen hosszú működési idő mellett. A penge 43,2 mm hosszú, 22 mm széles és 0,15 mm vastag. A pengéhez használt olaj biztonságos.
AZ IPARI PENGE NR. a 13615 500 darabos papírban 13615,35 rendelési számon kapható. elérhető. A pengét a következő MARTOR kések közé helyezheti be: SECUMAX COUPPY, SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SNITTY.
Vágás:
Standard csiszolás
- Penge oldalai:
a 2-szeres
penge jellemzői:
4 utas használható penge
Jellemző:
- Penge alakú ipari penge lekerekített
- lyukasztás pengék száma: 3 lyukú penge
- Alapanyag: Acél
- Penge rozsdamentes: Igen
- Kés csiszolása: Standard csiszolás
- Penge oldalai: 2-szeres
- Biztonsági penge (lekerekített hegyek): Nem
- Vágóélek száma: 2.
- Vágóélek: 4-szeres használat