Hordó szállító

Cikkszám: 13610
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Hordókocsi

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 13610
    EAN / GTIN 4017976136103
    Gyártó száma 13610
    L-szám L90080 128

    Leírás

    Kivitel:

    Össze nem szerelt

    Leírás:

    200 literes acéllemez hordók függőleges szállítására. Hegesztett acélszerkezet, porszórtan fényes kék RAL 5007. Acéllemez tálca, olajmentesen hegesztett. Belső Ø 630 mm. Felni 80 mm magas. Csavarral rögzíthető csőszerű tolórúddal, 2 szemmel és 1 rögzítőhevederrel. 4 lengőkerék, 2 keréks, poliamid kerekekkel, síkcsapágyazott kerékagyakkal.

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 250
    Teljes magasság (mm): 894
    Gumiabroncsok: poliamid
    Kerékméret (mm): 80 x 35

    Figyelem:

    az EN 1757-3 szabvány szerint

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz