Hordókocsi

Cikkszám: 1361
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Ismeretlen
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
Termék fajtája Hordókocsi

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1361
Másolás
EAN / GTIN 4017976013619
Másolás
Gyártó száma 1361
Másolás
L-szám L90080 250
Másolás
Gyártó Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

szerelve

Leírás:

Hordókocsi 200 literes acélhordók függőleges szállítására. Hegesztett acélszerkezet, porszórtan fényes kék RAL 5007. Acéllemez tálca olajmentesen hegesztve. Belső Ø 630 mm. Perem 80 mm magas. 4 db forgó görgő, 2 db fékkel, poliamid kerekek, síkcsapágyazott keréktárcsák.

Jellemző:

Teljes terhelhetőség (kg): 250
Teljes magasság (mm): 179
Gumiabroncsok: Poliamid
Kerékméret (mm): 80 × 35

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz