Hordókocsi

Cikkszám: 13600
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Ismeretlen
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
Termék fajtája Hordókocsi

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 13600
Másolás
EAN / GTIN 4017976136004
Másolás
Gyártó száma 13600
Másolás
L-szám L90080 278
Másolás
Gyártó Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

nem szerelt

Leírás:

Hordókocsi 60 vagy 200 literes acéllemez hordók függőleges szállítására. Hegesztett acélszerkezet, porszórtan fényes kék RAL 5007, 60 literes hordókhoz Ø 420 mm-es lefelé kurblizott keresztmerevítők, 200 literes hordókhoz Ø 610 mm-es külső gyűrű belső Ø 610 mm. Rácsavarozható csőszerű tolórúddal, 2 szemmel és 1 rögzítőhevederrel. 4 db forgó görgő, 2 db fékkel, poliamid kerekek, síkcsapágyazott keréktárcsák.

Jellemző:

Teljes terhelhetőség (kg): 250
Teljes magasság (mm): 914
Gumiabroncsok: Poliamid
Kerékméret (mm): 80 × 35

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz