Hordó szállító

Cikkszám: 1360
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Hordókocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1360
EAN / GTIN 4017976013602
Gyártó száma 1360
L-szám L90080 464

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Dobkocsi acéllemezből készült hordók függőleges szállítására. Hegesztett lapos acélszerkezet, keresztmerevítők lefelé kurblizva Ø 420 mm 60 l-es hordóknál, külső gyűrű belső Ø 610 mm 200 l-es hordóknál. Porszórt fényes kék RAL 5007. 4 lengőkerék, 2 fékkel, poliamid kerekek, síkcsapágyazott kerékagyak.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 250
Teljes magasság (mm): 154
Gumiabroncsok: poliamid
Kerékméret (mm): 80 x 35

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz