Rørnøgle, amer. Modell 90° max. 60mm

Cikkszám: 135A.18
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
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 135A.18
EAN / GTIN 3148516977847
Gyártó száma 135A.18
L-szám L60130 6388

Leírás

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Legeringskrop af letmetal
  • kæber smedet af stål, hærdet til 55 HRc

Egenskab:

  • En max. [″]: 2
  • A max. [mm]: 60
  • C [mm]: 39
  • E [mm]: 39
  • L [″]: 39
  • L [mm]: 450
  • [kg]: 1.480

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban