{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M16 | |
Bevonat | gőzölt | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 376 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | C | |
Spirálszög | 40 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 2 mm | |
Teljes hossz L | 110 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Szár négyszög □ | 9 mm | |
Magfurat ⌀ | 14 mm | |
Menet ⌀ | 16 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Menetmélység | 48 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 135850 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197077783 | |
Gyártó száma | 135850 M16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Gépi menetfúró HSS-E Form C M16
érdeklődés szerint
Raktáron
374 darabszám azonnal szállítható
69,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
769 darabszám azonnal szállítható
44,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
367 darabszám azonnal szállítható
45,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | zöld | zöld | zöld |
Menetfajta | M | M | M |
Menet szabvány | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Magfurat ⌀ | 14 | 14 | 14 |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel |
Spirálszög | 40 | 40 | 40 |
Menetmélység | 48 | 48 | 48 |