Euro kerekes dobozszállító tálca

Cikkszám: 135820
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Ládaszállító kocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 135820
EAN / GTIN 4017976235820
Gyártó száma 135820
L-szám L90080 582

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

Szögacélszerkezet, a vázzal és a tolórúddal síkban lévő fa platformmal. Porszórtan kék RAL 5007. 4 db TPE gumiabronccsal ellátott forgó kerék, mélyhornyú golyóscsapágyazott kerékagyakkal. 2 fékkel, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (peronkocsik biztonsága). Alkalmas 600 x 400 mm-es Euro ládákhoz.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 250
Használható felület hossza (mm): 605
Használható terület szélessége (mm): 408
Emelvénymagasság (mm): 209
Teljes hossz (mm): 747
Teljes szélesség (mm): 414
Teljes magasság (mm): 970
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint