Euro kerekes dobozszállító tálca

Cikkszám: 13580
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Ládaszállító kocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 13580
EAN / GTIN 4017976213583
Gyártó száma 13580
L-szám L90080 190

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Nyitott szögű acélszerkezet, kék RAL 5007 porszórt bevonattal. 4 db TPE gumiabronccsal ellátott forgó kerék, mélyhornyú golyóscsapágyazott keréktárcsákkal. 2 fékkel, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága). Alkalmas 600 x 400 mm-es Euro ládákhoz.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 250
Használható felület hossza (mm): 605
Használható terület szélessége (mm): 408
Platform magassága (mm): 182
Teljes hossz (mm): 611
Teljes szélesség (mm): 414
Teljes magasság (mm): 209
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint