{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M3 | |
Bevonat | TiCN | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 371 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2X 6HX | |
Bekezdő alak | C | |
Spirálszög | 15 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,5 mm | |
Teljes hossz L | 56 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3,5 mm | |
Szár négyszög □ | 2,7 mm | |
Magfurat ⌀ | 2,5 mm | |
Menet ⌀ | 3 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | rózsaszín | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 6 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 135760 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197077530 | |
Gyártó száma | 135760 M3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Gépi menetfúró HSS-E-PM, TiCN, M: M3
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
51,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
30,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
16,01 €
6,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bekezdő alak | C | C | C |
Forgácshornyok száma | 3 | 3 | 2 |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz |
Színes gyűrű | rózsaszín | fehér | zöld |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Szár négyszög □ | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Szerszámanyag | HSS E PM | HSS E | HSS E |