Gépi menetfúró M2

Cikkszám: 135650 M2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 371
  • Menet szabvány: DIN 13

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Menetméret M2
    Bevonat gőzölt
    Menetfajta M
    Profilszög 60 fok
    Szerszámanyag HSS E
    Szabvány DIN 371
    Menet szabvány DIN 13
    Tűrési osztály ISO 2 6H
    Bekezdő alak C
    Spirálszög 40 fok
    Szár Hengeres szár, h9-tel
    belső hűtés nem
    Felhasználás furattípusnál max. 2×D zsákfuratnál
    Vágásirány jobbos
    Menetemelkedés 0,4 mm
    Teljes hossz L 45 mm
    Szár ⌀ Ds 2,8 mm
    Szár négyszög □ 2,1 mm
    Magfurat ⌀ 1,6 mm
    Menet ⌀ 2 mm
    Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
    Forgácshornyok száma 2
    Színes gyűrű kék
    Vágóélek száma Z 2
    Menetmélység 4 mm
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 135650 M2
    EAN / GTIN 4045197077165
    Gyártó száma 135650 M2

    Alkalmazási táblázat

    Alu (rövid forgácsú)
    N
    13
    Acél < 500 N/mm²
    P
    15
    Acél < 750 N/mm²
    P
    15
    Acél < 900 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    6
    INOX > 900 N/mm²
    M
    4
    CuZn
    N
    13
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Párhuzamosan szűkített vezetőmenet.

    Előny:

    A forgácsmegszorulások és az azt követő menetkitörések visszafutáskor messzemenően elkerülhetők.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz