{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M5 | |
Bevonat | TiN | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 371 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | C | |
Spirálszög | 25 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,8 mm | |
Teljes hossz L | 70 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Szár négyszög □ | 4,9 mm | |
Magfurat ⌀ | 4,2 mm | |
Menet ⌀ | 5 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 2 | |
Színes gyűrű | piros | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Menetmélység | 10 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 135378 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197647948 | |
Gyártó száma | 135378 M5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Gépi menetfúró HSS-E-PM M5
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
75,40 €
51,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 523 darabszám azonnal szállítható
14,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bekezdő alak | C | C |
Forgácshornyok száma | 2 | 3 |
Menet ⌀ | 5 mm | 5 mm |
Szabvány | DIN 371 | DIN 371 |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel |
Spirálszög | 25 fok | 40 fok |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |