{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M24 | |
Bevonat | gőzölt | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 376 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | C | |
Spirálszög | 40 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 3 mm | |
Teljes hossz L | 160 mm | |
Szár ⌀ Ds | 18 mm | |
Szár négyszög □ | 14,5 mm | |
Magfurat ⌀ | 21 mm | |
Menet ⌀ | 24 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 5 | |
Színes gyűrű | piros | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Menetmélység | 48 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 135300 M24 | |
EAN / GTIN | 4045197076441 | |
Gyártó száma | 135300 M24 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gépi menetfúró, gőzölt, M: M24
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
138,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható
145,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
219,00 €
105,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
352 darabszám azonnal szállítható
145,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
159,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható
129,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható
104,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható
110,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Forgácshornyok száma | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Profilszög | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok |
Teljes hossz L | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Menetfajta | M | M | M | M | M | M | M | M |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Vágásirány | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos |