Digitális belső horonytolómérő 1/100 10-160 mm

Cikkszám: 1352516
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 1352516
EAN / GTIN 4029713019648
Gyártó száma 1352516
L-szám L40510 1355

Leírás

Kivitel:

  • Rozsdamentes acél
  • LCD kijelző 7,5 mm
  • Gyári szabvány
  • Rögzítőcsavar

Leírás:

Digitális belső horonytolómérő , DIGI-MET, rozsdamentes acélból, reteszelőcsavarral. Elektronikus funkciók: Be-/kikapcsoló, QuickStart elektronika, QuickLock funkció, nulla beállítása bármikor lehetséges. Váltás mm/inch, 7,5 mm-es LCD kijelző. Változó adatkimenet, PRESERT funkció (mérési érték előbeállítása) 0,01 mm és 0,0005 inch leolvasás. Csomagolás: kartondoboz

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • Olvasás: 0,01 mm
  • Mérési tartomány (mm): 10 - 160
  • Hibahatár (mm): 0,06 mm
  • Hibahatár (µm): 60 µm
  • Számjegy magassága: 8,5 mm
  • Mérőpofa hossza (mm): 25 mm

Szabvány:

Factory standard

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz