Csőfogó, amerikai Mod. max. 76mm

Cikkszám: 134A.18
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 134A.18
EAN / GTIN 3148516741103
Gyártó száma 134A.18
L-szám L60130 1683

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Öntöttvas test
  • Cserélhető rögzített acélpofa, 55 HRc-re edzve
  • Kovácsolt acélból készült mozgatható pofa

Jellemző:

  • A max. [″]: 2'1/2
  • A max. [mm]: 76
  • B [mm]: 29
  • C [mm]: 26.0
  • E [mm]: 26.0
  • L [″]: 18
  • L [mm]: 450
  • [kg]: 2,400

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz