EGYKEZES CSŐKULCS 305 SR

Cikkszám: 134A.12SR
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 134A.12SR
EAN / GTIN 3148518737500
Gyártó száma 134A.12SR
L-szám L60130 10363

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Speciális szikramentes és antimágneses berilliumréz ötvözet.

Jellemző:

  • A [mm]: 58
  • B [mm]: 43
  • E [mm]: 15
  • L [mm]: 305
  • L1 [mm]: 28
  • [g]: 1180

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz